O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2056593 REGUA JUNCAO 80/CE PR
Ref. fabricante 2056593
Ref. Sonepar 816511
EAN 4012195300106
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: 18
- Altura: 29.2
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 212.59999999999999
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 125
- Largura: 36.4
- Largura/tamanho da grelha: 36.399999999999999
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de pólos: 12
- Número de pontos de fixação por polo: 2
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 212.6
- Seção da ligação de cabo flexível: 35
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 25
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -5
- Tensão nominal: 750
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 29.199999999999999
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades