O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2056089 REGUA JUNCAO 72/CE PR
Ref. fabricante 2056089
Ref. Sonepar 816508
EAN 4012195879251
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: 8.1
- Altura: 13
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 95
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 32
- Largura: 16.6
- Largura/tamanho da grelha: 16.600000000000001
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de pólos: 12
- Número de pontos de fixação por polo: 2
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 95
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 1
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -5
- Tensão nominal: 450
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 13
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades