O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2016195 REGUA BORNES KL-T 16-3
Ref. fabricante 2016195
Ref. Sonepar 816341
EAN 4012195896968
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: 36
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 52
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 125
- Largura: 24
- Largura/tamanho da grelha: 24
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: 1
- Número de pontos de fixação por polo: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 52
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 10
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 400
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 36
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades