O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2016185 REGUA BORNES KL-T 01-0
Ref. fabricante 2016185
Ref. Sonepar 816339
EAN 4012195942832
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: 35
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 62
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 41
- Largura: 25
- Largura/tamanho da grelha: 25
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: 5
- Número de pontos de fixação por polo: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 62
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 400
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 35
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades