O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2056232 REGUA JUNCAO 74/CE PR
Ref. fabricante 2056232
Ref. Sonepar 816509
EAN 4012195879312
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: 10
- Altura: 14.9
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 116.5
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 41
- Largura: 18.9
- Largura/tamanho da grelha: 18.899999999999999
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de pólos: 12
- Número de pontos de fixação por polo: 2
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 116.5
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 1.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -5
- Tensão nominal: 450
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 14.9
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 10 unidades