O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2017342 REGUA BORNES 689 PA
Ref. fabricante 2017342
Ref. Sonepar 816342
EAN 4012195159377
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: 21.8
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 61.75
- Cor: Branco
- Corrente nominal: -
- Largura: 11
- Largura/tamanho da grelha: 11
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: 5
- Número de pontos de fixação por polo: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 61.75
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 660
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 21.800000000000001
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 50 unidades