O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2056550 REGUA JUNCO 16MM BR
Ref. fabricante 2056550
Ref. Sonepar 833032
EAN 4012195702436
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: 15
- Altura: 20.7
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 175
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 76
- Largura: 25
- Largura/tamanho da grelha: 25
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de pólos: 12
- Número de pontos de fixação por polo: 2
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 175
- Seção da ligação de cabo flexível: 4
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 4
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 4
- Temperatura de operação: -5
- Tensão nominal: 450
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 20.699999999999999
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade