O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2056372 REGUA JUNCO 10MM BR
Ref. fabricante 2056372
Ref. Sonepar 833009
EAN 4012195702498
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: 11.5
- Altura: 17
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 134
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 57
- Largura: 23
- Largura/tamanho da grelha: 23
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de pólos: 12
- Número de pontos de fixação por polo: 2
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Profundidade: 134
- Seção da ligação de cabo flexível: 2.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 2.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -5
- Tensão nominal: 450
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 17
- Versão à prova de explosão 'Ex e': -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade