O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412631 INT HOR DIGIT DIA MULTIF 1SAID
Ref. fabricante 412631
Ref. Sonepar 262263
EAN 3245064126311
Especificações essenciais
- Altura: 83
- Autonomia em anos: 5
- Autonomia em horas: -
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 0.01666
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Cartão de memória incluído: Não
- Com comando à distância: Não
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Controlado por rádio (DCF77): Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Entrada de botão externo: Não
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- GPS (sistema de posicionamento global): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 35.6
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: -
- Número de canais: -
- Número de localizações de memória: -
- Operação manual: -
- Orientação do texto no ecrã: -
- Pré-seleção de comutação: -
- Precisão diária: 0.1
- Profundidade: 67
- Programa 24 horas: -
- Programa aleatório: Sim
- Programa anual: Não
- Programa astronómico: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa de ciclo: Sim
- Programa de férias: -
- Programa de impulso: Não
- Programa semanal: -
- Programação externa: Sim
- Rede síncrona: Sim
- Relógio: Sim
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade