O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
Legrand - 412623 INTER CREP STD 250V 16A 1M

Legrand - 412623 INTER CREP STD 250V 16A 1M

Ref. fabricante 412623
Ref. Sonepar 196235
EAN 3245064126236

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: -
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 1200
  • Classe de proteção sensor de luz: -
  • Com corte noturno programável: Não
  • Comprimento máximo do sensor de luz led: 50
  • Corrente estipulada do interruptor: 5
  • Entrada de botão de pressão: Não
  • Frequência nominal: 50
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 2
  • Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Método de montagem sensor de luz: Montagem saliente (parede)
  • Profundidade incorporada: 60
  • Sensor de luz com grau de proteção (IP): IP65
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal do sensor de luz: 230
  • Valor de brilho da faixa de ajuste: 0.5

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades