O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
Legrand - 412654 INTER HOR ASTRO 1 SAIDA

Legrand - 412654 INTER HOR ASTRO 1 SAIDA

Ref. fabricante 412654
Ref. Sonepar 223597
EAN 3245064126540

Especificações essenciais

  • Altura: 83
  • Autonomia em anos: 5
  • Autonomia em horas: -
  • Canal de tempo de comutação mais curto 1: 0.01666
  • Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
  • Cartão de memória incluído: Não
  • Com comando à distância: Não
  • Contato livre de potencial: Sim
  • Controlado por quartzo: Sim
  • Controlado por rádio (DCF77): Não
  • Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
  • Entrada de botão externo: Sim
  • Frequência da tensão de alimentação: 50
  • GPS (sistema de posicionamento global): Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 35.6
  • Largura em número de módulos: 2
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Mudança automática de verão/inverno: -
  • Número de canais: -
  • Número de localizações de memória: -
  • Operação manual: -
  • Orientação do texto no ecrã: -
  • Pré-seleção de comutação: -
  • Precisão diária: 0.1
  • Profundidade: 60
  • Programa 24 horas: -
  • Programa aleatório: Sim
  • Programa anual: Sim
  • Programa astronómico: Sim
  • Programa de 60 min: Não
  • Programa de ciclo: Sim
  • Programa de férias: -
  • Programa de impulso: Não
  • Programa semanal: -
  • Programação externa: Sim
  • Rede síncrona: Sim
  • Relógio: Sim
  • Tensão de alimentação: 230
  • Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
  • Tipo de tensão de alimentação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades