O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412794 INT HOR ANALOG SEM C/RES 1M
Ref. fabricante 412794
Ref. Sonepar 218926
EAN 3245064127943
Especificações essenciais
- Altura: 83
- Autonomia em anos: -
- Autonomia em horas: 100
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 120
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Divisão por segmento de programa 1: 120
- Divisão por segmento de programa 2: -
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 17.5
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: -
- Número de canais: -
- Operação manual: -
- Pré-seleção de comutação: -
- Precisão diária: 2.5
- Profundidade: 60
- Programa 24 horas: -
- Programa anual: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa semanal: -
- Rede síncrona: Não
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato normalmente aberto
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade