O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412626 INTER CREP PROG 250V 16A 2M
Ref. fabricante 412626
Ref. Sonepar 125495
EAN 3245064126267
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 2000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 600
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Classe de proteção sensor de luz: II
- Com corte noturno programável: Sim
- Comprimento máximo do sensor de luz led: 50
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Entrada de botão de pressão: Não
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 10
- Método de montagem: Calha DIN
- Método de montagem sensor de luz: Montagem saliente (parede)
- Profundidade incorporada: -
- Sensor de luz com grau de proteção (IP): IP65
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal do sensor de luz: -
- Valor de brilho da faixa de ajuste: 1
Condicionantes
-
Min. 1 unidade