O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Altura: 83
- Autonomia em anos: 3
- Autonomia em horas: 26280
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 1
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Cartão de memória incluído: -
- Com comando à distância: Não
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Controlado por rádio (DCF77): -
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Entrada de botão externo: Não
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- GPS (sistema de posicionamento global): -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 17.8
- Largura em número de módulos: 1
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: -
- Número de canais: -
- Número de localizações de memória: -
- Operação manual: -
- Orientação do texto no ecrã: -
- Pré-seleção de comutação: -
- Precisão diária: 1
- Profundidade: 54.1
- Programa 24 horas: -
- Programa aleatório: Não
- Programa anual: Não
- Programa astronómico: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa de ciclo: Não
- Programa de férias: -
- Programa de impulso: Não
- Programa semanal: -
- Programação externa: -
- Rede síncrona: Não
- Relógio: Não
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato normalmente aberto (NA)
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade