O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Wiser - Sensor de fumo - bateria
Ref. fabricante CCT599001
Ref. Sonepar 146886
EAN 3606482046887
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Adequado para montagem em dutos: Não
- Altura/profundidade: 33.5
- Auto-adesivo: Não
- Autónomp: Sim
- Bateria de reserva incluída: Lítio
- Com bateria de reserva: Sim
- Com etiqueta Q: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com indicação de tensão: Não
- Comprimento: 89
- Conexão por cabo: Não
- Conexão por rádio (padrão): Não
- Cor: Branco
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Detetor de fumo: Sim
- Diâmetro: -
- Entrada de Cabo: Inferior e lateral
- Fonte de alimentação principal: Bateria/acumulador
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interconectável por rádio (opcional): Sim
- Largura: 89
- Mensagem óptica: Sim
- Método de montagem: Montagem saliente
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número máximo interconectáveis: 40
- Número RAL (semelhante): 9003
- Princípio de funcionamento: Infravemelho
- Relatório acústico: Sim
- Temperatura de resposta: 45
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 3
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: 3
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de botão de teste/pausa: Botão de teste
- Tipo de tensão (tensão de operação): DC
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Volume: 85
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 8,04Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15367Ref. Sonepar 132543
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15551Ref. Sonepar 132546
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15838Ref. Sonepar 132548
-
Ref. fabricante CCT15840Ref. Sonepar 132549