O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti 9 IHP+ 1C (24h/7d) SMARTw programmable time switch
Ref. fabricante CCT15551
Ref. Sonepar 132546
EAN 3606489524494
Especificações essenciais
- Altura: 92.6
- Autonomia em anos: 10
- Autonomia em horas: 87600.0
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 0.017
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Cartão de memória incluído: Não
- Com comando à distância: Não
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Controlado por rádio (DCF77): Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Entrada de botão externo: Sim
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- GPS (sistema de posicionamento global): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 45
- Largura em número de módulos: 2.5
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Sim
- Número de canais: 1
- Número de localizações de memória: 84
- Operação manual: Sim
- Orientação do texto no ecrã: Sim
- Pré-seleção de comutação: Sim
- Precisão diária: 0.25
- Profundidade: 67
- Programa 24 horas: Sim
- Programa aleatório: Sim
- Programa anual: Não
- Programa astronómico: Não
- Programa de 60 min: Sim
- Programa de ciclo: Sim
- Programa de férias: Sim
- Programa de impulso: Sim
- Programa semanal: Sim
- Programação externa: Sim
- Rede síncrona: Sim
- Relógio: Sim
- Sinal de saída: Outro
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15367Ref. Sonepar 132543
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15838Ref. Sonepar 132548
-
Ref. fabricante CCT15840Ref. Sonepar 132549
-
Ref. fabricante CCT15846Ref. Sonepar 132551