O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti 9 - IH - mechanical time switch - 7 days - 200 h memory
Ref. fabricante CCT15367
Ref. Sonepar 132543
EAN 3606480179594
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Autonomia em anos: -
- Autonomia em horas: 150
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 120
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Divisão por segmento de programa 1: 120
- Divisão por segmento de programa 2: -
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 54
- Largura em número de módulos: 3
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Não
- Número de canais: 1
- Operação manual: Sim
- Pré-seleção de comutação: Sim
- Precisão diária: 1
- Profundidade: 66
- Programa 24 horas: Não
- Programa anual: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa semanal: Sim
- Rede síncrona: Não
- Tensão de alimentação: 110
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15551Ref. Sonepar 132546
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15838Ref. Sonepar 132548
-
Ref. fabricante CCT15840Ref. Sonepar 132549
-
Ref. fabricante CCT15846Ref. Sonepar 132551