O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti9 - TH7 - thermostat - 1 zone - -40 °C to +80 °C
Ref. fabricante CCT15840
Ref. Sonepar 132549
EAN 3606480375958
Especificações essenciais
- Autonomia: -
- Classe do controlo de temperatura: I
- Consumo de energia em standby (solstandby): 1.0
- Corrente nominal de comutação a 250 V, sem potencial: 16
- Corrente nominal de comutação em 230 V, com potencial: -
- Diminuição da faixa de ajuste: -
- Entrada para programação horária: -
- Faixa de ajuste de conforto: -40
- Faixa de ajuste proteção contra gelo: -
- Fase de temperatura mais curta: -
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interruptor do modo de operação: Não
- Largura em número de módulos: 2.5
- Modelo: Análogo
- Mudança automática de verão/inverno: Não
- Número de canais: 1
- Número de localizações de memória: -
- Número de programas básicos padrão: -
- Orientação do texto no ecrã: Não
- Pré-seleção de comutação: Não
- Profundidade de montagem: 65
- Programa 24 horas: Não
- Programa de férias: Não
- Programa semanal: Não
- Tensão nominal: 207
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de sensor: Sensor remoto
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15367Ref. Sonepar 132543
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15551Ref. Sonepar 132546
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15838Ref. Sonepar 132548
-
Ref. fabricante CCT15846Ref. Sonepar 132551