O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti9 - IHP+ 1C 18 mm digital time switch with weekly program
Ref. fabricante CCT15838
Ref. Sonepar 132548
EAN 3606480769238
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Autonomia em anos: 10
- Autonomia em horas: 87600
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 0.02
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: 0.02
- Cartão de memória incluído: Não
- Com comando à distância: Não
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Controlado por rádio (DCF77): Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 4
- Entrada de botão externo: Sim
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- GPS (sistema de posicionamento global): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 18
- Largura em número de módulos: 1
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Sim
- Número de canais: 1
- Número de localizações de memória: -
- Operação manual: Sim
- Orientação do texto no ecrã: Não
- Pré-seleção de comutação: Não
- Precisão diária: 0.5
- Profundidade: 66
- Programa 24 horas: Sim
- Programa aleatório: Sim
- Programa anual: Sim
- Programa astronómico: Não
- Programa de 60 min: Sim
- Programa de ciclo: Sim
- Programa de férias: Sim
- Programa de impulso: Sim
- Programa semanal: Sim
- Programação externa: Sim
- Rede síncrona: Não
- Relógio: Não
- Sinal de saída: Outro
- Tensão de alimentação: 250
- Tipo de contacto: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15367Ref. Sonepar 132543
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15551Ref. Sonepar 132546
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15840Ref. Sonepar 132549
-
Ref. fabricante CCT15846Ref. Sonepar 132551