O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Universal LED dimmer module
Ref. fabricante CCT99100
Ref. Sonepar 135645
EAN 3606480746239
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 45
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Consumo de energia: 150
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Cinzento
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK02
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 40
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência nominal: 4
- Profundidade do dispositivo: 20
- Qualidade do material: Outro
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 2.5
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão de controlo: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: Retrofit Universal e LED
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1,1Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15367Ref. Sonepar 132543
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15551Ref. Sonepar 132546
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15838Ref. Sonepar 132548
-
Ref. fabricante CCT15840Ref. Sonepar 132549