O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - STD - SAE - remote control dimmer - 1000 W
Ref. fabricante CCTDD20004
Ref. Sonepar 135649
EAN 3606480160677
Especificações essenciais
- Altura: 85
- Consumo de energia: -
- Corrente nominal: 4
- Expansão do módulo até no máx. número de canais: 20
- Frequência nominal: 50
- Função: Variador
- Função anti-pânico: Não
- Função Castor, número de canais: 0
- Função central DESLIGADA: Sim
- Função de sobrecarga, número de canais: 0
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interruptor de grupo: Não
- Intervalo de tempo: -
- Largura: 72
- Largura em número de módulos: 4
- Luz da escada e aviso: Não
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de canais: 5
- Número de canais dim universais: 1
- Número de funções de variação: 1
- Persiana de enrolar/controlo de proteção solar, número de canais: 0
- Potência de variação por canal: 1000
- Profundidade: 62
- Programa astronómico: Não
- Programa semanal: Não
- Sensor crepuscular: -
- Sensor de brilho: -
- Sensor de chuva: -
- Sensor de temperatura: -
- Sensor de vento: -
- Simulação de presença: Não
- Tensão de controlo 1: 12
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de contacto: -
- Tipo de tensão de controlo 1: AC/DC
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15367Ref. Sonepar 132543
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15551Ref. Sonepar 132546
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15838Ref. Sonepar 132548
-
Ref. fabricante CCT15840Ref. Sonepar 132549