O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 1000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 1000
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2300
- Classe de proteção sensor de luz: II
- Com corte noturno programável: Não
- Comprimento máximo do sensor de luz led: 100
- Corrente estipulada do interruptor: 10
- Entrada de botão de pressão: Não
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 10
- Método de montagem: Calha DIN
- Método de montagem sensor de luz: Outro
- Profundidade incorporada: 17.8
- Sensor de luz com grau de proteção (IP): IP55
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal do sensor de luz: 230
- Valor de brilho da faixa de ajuste: 5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade