O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSM229911R1341 TL1 Pole
Ref. fabricante 2CSM229911R1341
Ref. Sonepar 164109
EAN 8012542299110
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado a uma carga C: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP54
- Atraso de desligamento: 35
- Atraso na ligação: 25
- Brilho de corte: 2
- Brilho envolvente: 2
- Com corte noturno automático: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Branco
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): -
- Giratório: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número RAL (semelhante): 7035
- Potência de comutação máxima: 1000
- Qualidade do material: Termoplástico
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de sensor: Sensor de luz embutido
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade