O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 87
- Autonomia em anos: 5
- Autonomia em horas: 0
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 1
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: 1
- Cartão de memória incluído: Não
- Com comando à distância: Não
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Controlado por rádio (DCF77): Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Entrada de botão externo: Sim
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- GPS (sistema de posicionamento global): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 35
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Sim
- Número de canais: 2
- Número de localizações de memória: 400
- Operação manual: Sim
- Orientação do texto no ecrã: Sim
- Pré-seleção de comutação: Sim
- Precisão diária: 0.5
- Programa 24 horas: Sim
- Programa aleatório: Sim
- Programa anual: Não
- Programa astronómico: Sim
- Programa de 60 min: Não
- Programa de ciclo: Sim
- Programa de férias: Sim
- Programa de impulso: Sim
- Programa semanal: Sim
- Programação externa: Sim
- Rede síncrona: Sim
- Relógio: Sim
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade