O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSM222471R1000 AD1NO-15m
Ref. fabricante 2CSM222471R1000
Ref. Sonepar 162875
EAN 8012542224716
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Autonomia em anos: 0
- Autonomia em horas: 0
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 15
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Contato livre de potencial: Não
- Controlado por quartzo: Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Divisão por segmento de programa 1: 15
- Divisão por segmento de programa 2: -
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 17.5
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Não
- Número de canais: 1
- Operação manual: Sim
- Pré-seleção de comutação: Sim
- Precisão diária: 1
- Programa 24 horas: Sim
- Programa anual: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa semanal: Não
- Rede síncrona: Sim
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato normalmente aberto
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade