O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura: 95
- Atraso de desligamento: 40
- Atraso na ligação: 10
- Brilho de corte: 2
- Brilho envolvente: 2
- Com corte noturno automático: Sim
- Com interface DALI: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Branco
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): 16
- Diâmetro: -
- Giratório: Não
- Largura: 42.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Potência de comutação máxima: 2300
- Profundidade: 42.5
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de sensor: Sensor de luz embutido
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade