O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - ARGUS Standard 360° False ceiling indoor movement detector - 2ch
Ref. fabricante CCT570003
Ref. Sonepar 135640
EAN 3606480995446
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado a uma carga C: Não
- Adequado para montagem na parede: Não
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 3.5
- Altura: 81
- Altura de montagem ideal: 2.5
- Ângulo de detecção horizontal: 0
- Ângulo de varrimento: 360
- Atraso de desligamento: 1800
- Atraso na ligação: 0
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 7
- Ciclo máximo de funcionamento: 30
- Com cabo de conexão: Não
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Comprimento máximo de alcance: 3.5
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Sim
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: 10
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 30
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: Não
- Largura: 100
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Montagem na parede: -
- Número de zonas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): -
- Operação remota: Não
- Paragem forçada: Não
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação máxima: 1000
- Profundidade: 45
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Sim
- Qualidade do material: Outro
- Sensibilidade ajustável: Não
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de sensor: Infravermelho passivo
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 5
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 13,01Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15367Ref. Sonepar 132543
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15551Ref. Sonepar 132546
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15838Ref. Sonepar 132548
-
Ref. fabricante CCT15840Ref. Sonepar 132549