O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - ARGUS light-sensitive switch, without switching delay, light grey
Ref. fabricante MTN544829
Ref. Sonepar 206450
EAN 3606485098289
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado a uma carga C: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP54
- Altura: -
- Atraso de desligamento: 0
- Atraso na ligação: 0
- Brilho de corte: 3
- Brilho envolvente: 3
- Com corte noturno automático: Não
- Com interface DALI: -
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Outro
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): 10
- Diâmetro: -
- Giratório: Não
- Largura: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número RAL (semelhante): 7035
- Potência de comutação máxima: 2300
- Profundidade: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Temperatura de operação: -5
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de sensor: Sensor de luz embutido
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15367Ref. Sonepar 132543
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15551Ref. Sonepar 132546
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15838Ref. Sonepar 132548
-
Ref. fabricante CCT15840Ref. Sonepar 132549