O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti 9 IC2000 indoor (2 - 2000 lux) twilight switch
Ref. fabricante CCT15285
Ref. Sonepar 220330
EAN 3606489524609
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 2300
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 2300
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 730
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2600
- Classe de proteção sensor de luz: II
- Com corte noturno programável: Não
- Comprimento máximo do sensor de luz led: 50
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Entrada de botão de pressão: Não
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 10
- Método de montagem: Calha DIN
- Método de montagem sensor de luz: Integrado
- Profundidade incorporada: 67
- Sensor de luz com grau de proteção (IP): IP66
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal do sensor de luz: -
- Valor de brilho da faixa de ajuste: 2
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15262Ref. Sonepar 132542
-
Ref. fabricante CCT15367Ref. Sonepar 132543
-
Ref. fabricante CCT15494Ref. Sonepar 132544
-
Ref. fabricante CCT15495Ref. Sonepar 132545
-
Ref. fabricante CCT15551Ref. Sonepar 132546
-
Ref. fabricante CCT15834Ref. Sonepar 132547
-
Ref. fabricante CCT15838Ref. Sonepar 132548
-
Ref. fabricante CCT15840Ref. Sonepar 132549