O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 400
- Função de deteção de assimetria: Não
- Função de deteção de sobretensão: Não
- Função de deteção de subtensão: Não
- Largura: 18
- Monitorização de sequência de fases: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 400.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 400.0
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SV80016KKRef. Sonepar 201549
-
Ref. fabricante 5SD74630Ref. Sonepar 201550
-
Ref. fabricante 3UG46151CR20Ref. Sonepar 213959
-
Ref. fabricante 3RK19030BA00Ref. Sonepar 218556
-
Ref. fabricante 3UG45131BR20Ref. Sonepar 220295
-
Ref. fabricante 3UG45121AR20Ref. Sonepar 224160
-
Ref. fabricante 3RK11051BE042CA0Ref. Sonepar 227081
-
Ref. fabricante 3RK11051BE040CA0Ref. Sonepar 258867
-
Ref. fabricante 3RK14023CE000AA2Ref. Sonepar 219458