O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Aparelho de monitoramento de corrente diferencial residual digital, tipo A IDN 0,03A 30A 0,02 10 seg.
Ref. fabricante 5SV80016KK
Ref. Sonepar 201549
EAN 4001869397627
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 85
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Frequência nominal: 50
- Função: -
- Indicação de valor de corrente diferencial: Sim
- Largura: 54
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Possível registo de erro: Sim
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 10
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Valor atual intensidade atual 1: -
- Valor atual intensidade atual 2: 30.0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SD74630Ref. Sonepar 201550
-
Ref. fabricante 3UG46151CR20Ref. Sonepar 213959
-
Ref. fabricante 3RK19030BA00Ref. Sonepar 218556
-
Ref. fabricante 3UG45131BR20Ref. Sonepar 220295
-
Ref. fabricante 3UG45121AR20Ref. Sonepar 224160
-
Ref. fabricante 3RK11051BE042CA0Ref. Sonepar 227081
-
Ref. fabricante 3RK11051BE040CA0Ref. Sonepar 258867
-
Ref. fabricante 5TT3170Ref. Sonepar 262491
-
Ref. fabricante 3RK14023CE000AA2Ref. Sonepar 219458