O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de sobrecarga, 160-630A, Proteção do motor, S10/S12, CLASS 5-30, RESET auto-manual
Ref. fabricante 3RB21634MC2
Ref. Sonepar 201525
EAN 4011209638518
Especificações essenciais
- Classe de engate/gatilho: Ajustável
- Entrada para função de redefinição: Sim
- Faixa de corrente ajustável: 160
- Função de redefinição automática: Sim
- Método de montagem: Montagem separada
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Outro
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SD74630Ref. Sonepar 201550
-
Ref. fabricante 3UG46151CR20Ref. Sonepar 213959
-
Ref. fabricante 3RK19030BA00Ref. Sonepar 218556
-
Ref. fabricante 3UG45131BR20Ref. Sonepar 220295
-
Ref. fabricante 3UG45121AR20Ref. Sonepar 224160
-
Ref. fabricante 3RK11051BE042CA0Ref. Sonepar 227081
-
Ref. fabricante 3RK11051BE040CA0Ref. Sonepar 258867
-
Ref. fabricante 5TT3170Ref. Sonepar 262491
-
Ref. fabricante 3RK14023CE000AA2Ref. Sonepar 219458