O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de monitoramento analógico, falha e sequência de fase assimetria 20% fixa
Ref. fabricante 3UG45131BR20
Ref. Sonepar 220295
EAN 4011209642263
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 92
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 160
- Função de deteção de assimetria: Sim
- Função de deteção de sobretensão: Não
- Função de deteção de subtensão: Sim
- Largura: 22.5
- Monitorização de sequência de fases: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Tempo de atraso da max. permitido: -99999
- Tempo de atraso de min. ajustável: -99999
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -99999
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 160.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 160.0
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SV80016KKRef. Sonepar 201549
-
Ref. fabricante 5SD74630Ref. Sonepar 201550
-
Ref. fabricante 3UG46151CR20Ref. Sonepar 213959
-
Ref. fabricante 3RK19030BA00Ref. Sonepar 218556
-
Ref. fabricante 3UG45121AR20Ref. Sonepar 224160
-
Ref. fabricante 3RK11051BE042CA0Ref. Sonepar 227081
-
Ref. fabricante 3RK11051BE040CA0Ref. Sonepar 258867
-
Ref. fabricante 5TT3170Ref. Sonepar 262491
-
Ref. fabricante 3RK14023CE000AA2Ref. Sonepar 219458