O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Monitor de segurança ASIsafe expandido 2 F-RO, 2 circuitos de liberação, IP20
Ref. fabricante 3RK11051BE042CA0
Ref. Sonepar 227081
EAN 4011209592247
Especificações essenciais
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 108
- Categoria de acordo com EN 954-1: 4
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com separação potencial: Sim
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: -
- Construção frontal possível: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 45
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem em rack: Não
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Sim
- Protocolo de suporte para ASI: Sim
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SV80016KKRef. Sonepar 201549
-
Ref. fabricante 5SD74630Ref. Sonepar 201550
-
Ref. fabricante 3UG46151CR20Ref. Sonepar 213959
-
Ref. fabricante 3RK19030BA00Ref. Sonepar 218556
-
Ref. fabricante 3UG45131BR20Ref. Sonepar 220295
-
Ref. fabricante 3UG45121AR20Ref. Sonepar 224160
-
Ref. fabricante 3RK11051BE040CA0Ref. Sonepar 258867
-
Ref. fabricante 5TT3170Ref. Sonepar 262491
-
Ref. fabricante 3RK14023CE000AA2Ref. Sonepar 219458