O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Network coupler T55 230 V AC 50 Hz with transparent cap
Ref. fabricante 5TT3171
Ref. Sonepar 262492
EAN 4001869073002
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: 90
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Contém função DC-tensão sobintensidade: Não
- Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Não
- Faixa de medição de corrente: 16.0
- Função histerese de corrente contínua: Não
- Largura: 18
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Possível histerese monofásica: Não
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Não
- Possível subintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade trifásica: Não
- Sobreintensidade trifásica possível: Não
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de tensão para atuação: -
- Transformador de corrente externo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SV80016KKRef. Sonepar 201549
-
Ref. fabricante 5SD74630Ref. Sonepar 201550
-
Ref. fabricante 3UG46151CR20Ref. Sonepar 213959
-
Ref. fabricante 3RK19030BA00Ref. Sonepar 218556
-
Ref. fabricante 3UG45131BR20Ref. Sonepar 220295
-
Ref. fabricante 3UG45121AR20Ref. Sonepar 224160
-
Ref. fabricante 3RK11051BE042CA0Ref. Sonepar 227081
-
Ref. fabricante 3RK11051BE040CA0Ref. Sonepar 258867
-
Ref. fabricante 3RK14023CE000AA2Ref. Sonepar 219458