O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - ISO monitor industry for DC networks for measured voltages up to 280 V DC
Ref. fabricante 5TT3471
Ref. Sonepar 262508
EAN 4001869312286
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 90
- Capacidade da linha: 4.5
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Frequência nominal: -
- Função: Para sistema de corrente contínua
- Indicação do valor do isolamento: Não
- Largura: 36
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Possível registo de erro: Sim
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 0.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 0.0
- Tensão nominal: 12
- Tipo de tensão para atuação: DC
- Valor operacional de impedância 1: 5.0
- Valor operacional de impedância 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SV80016KKRef. Sonepar 201549
-
Ref. fabricante 5SD74630Ref. Sonepar 201550
-
Ref. fabricante 3UG46151CR20Ref. Sonepar 213959
-
Ref. fabricante 3RK19030BA00Ref. Sonepar 218556
-
Ref. fabricante 3UG45131BR20Ref. Sonepar 220295
-
Ref. fabricante 3UG45121AR20Ref. Sonepar 224160
-
Ref. fabricante 3RK11051BE042CA0Ref. Sonepar 227081
-
Ref. fabricante 3RK11051BE040CA0Ref. Sonepar 258867
-
Ref. fabricante 3RK14023CE000AA2Ref. Sonepar 219458