O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 7ME6910-2CA30-1AA0 MAG 5000
Ref. fabricante 7ME69102CA301AA0
Ref. Sonepar 259561
EAN 4019169848664
Especificações essenciais
- Comprimento de instalação: -
- Faixa de medição do fluxo de volume: -
- Largura nominal: -
- Perda de pressão: -
- Saída analógica 0 mA ... 20 mA: -
- Saída analógica 0 V ... 10 V: -
- Saída analógica 0 V ... 2 V: -
- Saída analógica 0 V ... 5 V: -
- Saída analógica 2 V ... 10 V: -
- Saída analógica 4 mA ... 20 mA: -
- Taxa de pressão nominal de acordo com a norma EN 1333 (PN ...): -
- Taxa de pressão nominal de acordo com ASME B16.5 (Classe ...): -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura do processo: -
- Tipo de instrumento de medição: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6GT28914FH50Ref. Sonepar 202129
-
Ref. fabricante 3RX95011BA00Ref. Sonepar 218584
-
Ref. fabricante 3SE53121SB11Ref. Sonepar 218726
-
Ref. fabricante 3SE52120CE10Ref. Sonepar 218752
-
Ref. fabricante 3SE52120CK21Ref. Sonepar 218753
-
Ref. fabricante 8US12515DM07Ref. Sonepar 218793
-
Ref. fabricante 3RX90100AA00Ref. Sonepar 218808
-
Ref. fabricante 3RX90200AA00Ref. Sonepar 218809