O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interface AS Power 3A 24V CC IP20, elemento de rede da interface AS, in:24V CC, out: interface AS, 3A (CC 30V)
Ref. fabricante 3RX95011BA00
Ref. Sonepar 218584
EAN 4011209646964
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 125
- Largura: 50
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -99999
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de entrada DC: -
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Redundância: Não
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: -99999
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: -99999
- Tensão de entrada em DC: 20
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: 29.5
- Tipo de tensão (tensão de entrada): DC
- Tipo de tensão de saída: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6GT28914FH50Ref. Sonepar 202129
-
Ref. fabricante 3SE53121SB11Ref. Sonepar 218726
-
Ref. fabricante 3SE52120CE10Ref. Sonepar 218752
-
Ref. fabricante 3SE52120CK21Ref. Sonepar 218753
-
Ref. fabricante 8US12515DM07Ref. Sonepar 218793
-
Ref. fabricante 3RX90100AA00Ref. Sonepar 218808
-
Ref. fabricante 3RX90200AA00Ref. Sonepar 218809
-
Ref. fabricante 3RX90130AA00Ref. Sonepar 220030