O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de posição de segurança força de retenção 2600N, 5 direções de arranque, 3X
Ref. fabricante 3SE53121SB11
Ref. Sonepar 218726
EAN 4011209683075
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Entrada de cabo métrico
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura do sensor: 43.5
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com abertura auxiliar: -
- Com desbloqueio interno: Não
- Com indicação de estado: Sim
- Comprimento do sensor: 185
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -99999
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: 6
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: 3
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -99999
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -99999
- Força de bloqueio de guarda: 2600
- Grau de proteção (IP): IP66/IP67
- Material do corpo: Metal
- Número de contatos auxiliares de segurança: 4
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -99999
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -99999
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Lacado
- Sensor de largura: 54
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 50 Hz: -99999
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 60 Hz: -99999
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CC: 24
- Tipo da função de comutação: Elemento de comutação de ação lenta
- Tipo de bloqueio de proteção: Princípio atual de trabalho
- Tipo de construção doinvólucro: Construção especial
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6GT28914FH50Ref. Sonepar 202129
-
Ref. fabricante 3RX95011BA00Ref. Sonepar 218584
-
Ref. fabricante 3SE52120CE10Ref. Sonepar 218752
-
Ref. fabricante 3SE52120CK21Ref. Sonepar 218753
-
Ref. fabricante 8US12515DM07Ref. Sonepar 218793
-
Ref. fabricante 3RX90100AA00Ref. Sonepar 218808
-
Ref. fabricante 3RX90200AA00Ref. Sonepar 218809
-
Ref. fabricante 3RX90130AA00Ref. Sonepar 220030