O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Cabo para plugar para SIMATIC RF200/RF300/RF600/MV440, confeccionado, 5 m
Ref. fabricante 6GT28914FH50
Ref. Sonepar 202129
EAN 4019169669191
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Altura aproximada do cabo: -
- Armadura: -
- Armadura/reforço: -
- Bainha de proteção: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Não
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): -
- Cableagem: -
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: -
- Cabo com proteção radial contra a água: -
- Calibre-AWG: -99999
- Categoria: -
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Classe do condutor: -
- Com proteção contra roedores: -
- Condutor de continuidade: -
- Cor da bainha externa: -
- Diâmetro do condutor: -
- Diâmetro externo aprox.: 5.4
- Ecrã sobre a cableagem: -
- Ecrã sobre os elementos cableados: -
- Elemento cableado: -
- Especificação do isolamento do condutor: -
- Especificação do material da bainha exterior: -
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Identificação do núcleo: -
- Impedância caraterística: -
- Instalação subterrânea: -
- Integridade do circuito: -
- Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: -
- Largura aproximada do cabo: -
- Material da bainha: -
- Material do condutor: -
- Material do isolamento do condutor: -
- Número de elementos de fiação: -
- Número de núcleos: 6
- Peso: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 43
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: 43
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: 43
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): -
- Resistente a UV: -
- Retardante de chama: -
- Seção nominal do condutor: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): -
- Superfície do condutor: -
- Tamanho AWG: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -30
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -30
- Tensão nominal U: -
- Tipo de cabo: -
- Valor NVP: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RX95011BA00Ref. Sonepar 218584
-
Ref. fabricante 3SE53121SB11Ref. Sonepar 218726
-
Ref. fabricante 3SE52120CE10Ref. Sonepar 218752
-
Ref. fabricante 3SE52120CK21Ref. Sonepar 218753
-
Ref. fabricante 8US12515DM07Ref. Sonepar 218793
-
Ref. fabricante 3RX90100AA00Ref. Sonepar 218808
-
Ref. fabricante 3RX90200AA00Ref. Sonepar 218809
-
Ref. fabricante 3RX90130AA00Ref. Sonepar 220030