O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: 140
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Em cascata: -
- Largura: -
- Máx. tempo de atraso de operação permitido: -
- Min. tempo de atraso de operação ajustável: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de entradas de elétrodos: -
- Princípio de medição física: Outro
- Sensibilidade ajustável: -
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RX95011BA00Ref. Sonepar 218584
-
Ref. fabricante 3SE53121SB11Ref. Sonepar 218726
-
Ref. fabricante 3SE52120CE10Ref. Sonepar 218752
-
Ref. fabricante 3SE52120CK21Ref. Sonepar 218753
-
Ref. fabricante 8US12515DM07Ref. Sonepar 218793
-
Ref. fabricante 3RX90100AA00Ref. Sonepar 218808
-
Ref. fabricante 3RX90200AA00Ref. Sonepar 218809
-
Ref. fabricante 3RX90130AA00Ref. Sonepar 220030