O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Siemens - 7ME6520-4PC12-2AA1 SENSOR

Siemens - 7ME6520-4PC12-2AA1 SENSOR

Ref. fabricante 7ME65204PC122AA1
Ref. Sonepar 259560
EAN 4019169848336

Especificações essenciais

  • Comprimento de instalação: -
  • Faixa de medição do fluxo de volume: -
  • Largura nominal: -
  • Perda de pressão: -
  • Saída analógica 0 mA ... 20 mA: -
  • Saída analógica 0 V ... 10 V: -
  • Saída analógica 0 V ... 2 V: -
  • Saída analógica 0 V ... 5 V: -
  • Saída analógica 2 V ... 10 V: -
  • Saída analógica 4 mA ... 20 mA: -
  • Taxa de pressão nominal de acordo com a norma EN 1333 (PN ...): -
  • Taxa de pressão nominal de acordo com ASME B16.5 (Classe ...): -
  • Temperatura ambiente: -
  • Temperatura do processo: -
  • Tipo de instrumento de medição: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock