O produto foi adicionado com sucesso.
Sistemas de Condução
Calhas e Caminhos cabos plásticos
Hager - LF 60110 CZ CALHA DIST

Hager - LF 60110 CZ CALHA DIST

Ref. fabricante LF6011007030
Ref. Sonepar 642121
EAN 4012740100137

Especificações essenciais

  • Altura: 60
  • Com clipe de fixação de cabo: Sim
  • Com ligador de canal: Sim
  • Com película de proteção: Não
  • Comprimento: 2000
  • Cor: Cinzento
  • Força de impacto: IK07
  • Fornecido em rolo: Não
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Largura: 110
  • Livre de halogéneo: Não
  • Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
  • Material: Plástico
  • Número de divisórias fixas: 0
  • Numero de divisórias instaláveis: 3
  • Número RAL: 7030
  • Pré-puncionada: Não
  • Qualidade do material: PVC
  • Seção transversal útil: 5460
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Furação da base
  • Tipo de tampa: Solto
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades