O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - LF2003507030 CALHA LF 20X33; S
Ref. fabricante LF2003507030
Ref. Sonepar 602258
EAN 4012740138123
Especificações essenciais
- Altura: 20
- Com clipe de fixação de cabo: Não
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 33
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 7030
- Pré-puncionada: Não
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 440
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 2 unidades