O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - FB6023027030 TAMPA DE FUNDO RK
Ref. fabricante FB6023027030
Ref. Sonepar 602227
EAN 4012740116039
Especificações essenciais
- Comprimento: 2000
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 230
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número RAL: 7030
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 40 unidades