O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - FB6019027035 TAMPA DE FUNDO RK
Ref. fabricante FB6019027035
Ref. Sonepar 602226
EAN 4012740137652
Especificações essenciais
- Comprimento: 2000
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura: 190
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número RAL: 7035
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 48 unidades