O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - FB9923037030 ÂNGULO EXTERIOR
Ref. fabricante FB9923037030
Ref. Sonepar 609341
EAN 4012740020619
Especificações essenciais
- Altura: 100
- Ângulo: 90
- Com película de proteção: Não
- Cor: Cinzento
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 230
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número RAL: 7030
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Estalo
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade