O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - FB8013049016 ÂNGULO INTERIOR
Ref. fabricante FB8013049016
Ref. Sonepar 609335
EAN 4012740011334
Especificações essenciais
- Altura: 82
- Ângulo: 90
- Com película de proteção: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 130
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número RAL: 9016
- Qualidade do material: PVC
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade