O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6175463 CALHA WDKH-30045 CZ
Ref. fabricante 6175463
Ref. Sonepar 614239
EAN 4012195817796
Especificações essenciais
- Altura: 30
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Não
- Com película de proteção: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: Cinza claro
- Fornecido em rolo: Não
- Largura: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 0
- Número RAL: 7035
- Qualidade do material: Outro
- Seção transversal útil: 1010
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Furação da base
- Tipo de tampa: Solto
- Transparente: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade