O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 6020801 CALHA CHAO SALIENTE 75
Ref. fabricante 6020801
Ref. Sonepar 603170
EAN 4012196362530
Especificações essenciais
- Altura: 18
- Auto-adesivo: -
- Com camada antiderrapante: -
- Com tampa: -
- Comprimento: 2000
- Cor: Cinzento
- Desmontável: -
- Diâmetro permitido do cabo: -
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Junta de vedação: -
- Largura: 73
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Máx. Capacidade de carga: -
- Número de canais: -
- Número RAL: 7030
- Orifício de montagem no chão: -
- Qualidade do material: Outro
- Resistência à flexão: -
- Temperatura de utilização: -
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 2 unidades